Miniatuurlager SKF 609-2Z/LHT23, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:609-2Z/LHT23
Rubix:03471419
Fabrikant:83596
EAN:7316577111821
SKF 609-2Z/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 609-2Z/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x24x24 mm
Logistiek gewicht14,5 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie609
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 9,73 excl. BTW
/ stuk
€ 11,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen