Miniatuurlager NTN 608ZZC3/5K, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Kogellager met radiaalcontact
Zie technische informatieReferenties
NTN:608ZZC3/5K
Rubix:A0487039
EAN:4547359552997



Productdetails : NTN 608-2Z/C3/5K KOGELLAGER
Het eenrijige starre kogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz. Het high-tech merk: NTN biedt u een breed assortiment starre kogellagers die de beste oplossingen voor afdichting, radiale speling en smering combineren voor een optimaal antwoord op de eisen van uw activiteit.
Stijve kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, deflectoren aan beide zijden
Sterke punten
High-tech producten die het resultaat zijn van geavanceerd R&D en ontwerp.
Een leidende positie in afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. De LLU-serie is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie in afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. De LLU-serie is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 600 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen