Miniatuurlager PTN S624-2RS, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S624-2RS
Rubix:A0406949
Fabrikant:894131
EAN:3660338465833



Documenten
Productdetails : PTN S 624-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 3,2 g |
| Grenstoerental | 19800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1030 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden