Miniatuurlager SKF 607-2RSLTN9/C3VT162F4, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:607-2RSLTN9/C3VT162F4
Rubix:03801343
Fabrikant:195281
EAN:7316572175187

Productdetails : SKF 607-2RSL/TN9/C3/VT162F4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,2 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Serie | 60 |
| Grenstoerental | 43000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2340 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ stuk
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
