Miniatuurlager SKF 608-2RSH/C2ELHT23, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:608-2RSH/C2ELHT23
Rubix:03801356
Fabrikant:164077
EAN:7316571844329



Productdetails : SKF 608-2RSH/C2E/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,7 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Serie | 608 |
| Nauwkeurigheid | not specified |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,19 excl. BTW
/ stuk
€ 9,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
