Miniatuurlager FAG 623-CO7, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 3 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:623
FAG:623-CO7
Rubix:03018302
Fabrikant:0653861320000
EAN:4054372940330

Productdetails : FAG 623 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62 |
| Gewicht | 2 g |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 94000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 226 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 641 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen