Miniatuurlager PTN S606-2Z, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S606-2Z
Rubix:A0718414
Fabrikant:898067
EAN:3660338514104
PTN S 606-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 606-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalroestvrij staal
Gewicht5,7 g
Grenstoerental30000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1750 N
€ 50,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen