Miniatuurlager SNR 624ZZ, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 623.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:624ZZ
Rubix:A0487847
Fabrikant:624ZZ
EAN:3413520443078



Productdetails : SNR 624-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 620 |
| Gewicht | 0,003 kg |
| Grenstoerental | 63000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 420 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1190 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen