Miniatuurlager SKF 625/W64, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:625/W64
Rubix:03801985
Fabrikant:84858
EAN:07316571022895
SKF 625 W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 625 W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie625
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental28500 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 43,38 excl. BTW
/ stuk
€ 52,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen