Miniatuurlager FAG SF683-2Z-HLC, Buitendiameter: 7 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:SF683-2Z-HLC
Rubix:A0543223
Fabrikant:0555240010000
EAN:4012802603576

Productdetails : FAG SF 683-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager SF68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, met flens, schilden, stalen plaatstalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | sf68..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 90 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ stuk
€ 25,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen