Miniatuurlager PTN 626-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:626-2Z
Rubix:A0407072
Fabrikant:893998
EAN:3660338464522
PTN 626-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 626-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Miniatuur Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Gewicht8,45 g
Grenstoerental32000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2260 N
€ 16,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden