Miniatuurlager FAG S626-2Z>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S626-2Z-HLC
FAG:S626-2Z>N
Rubix:A0282354
Fabrikant:3012745250000
EAN:4064328189966

Documenten
Productdetails : FAG S 626-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s62 |
| Gewicht | 8,65 g |
| Grenstoerental | 47000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 890 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2360 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,46 excl. BTW
/ stuk
€ 10,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
