Miniatuurlager PTN 624-2RS, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:624-2RS
Rubix:A0407039
Fabrikant:894032
EAN:3660338464867
PTN 624-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 624-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Gewicht3,06 g
Grenstoerental27000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r480 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1300 N
€ 33,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden