Miniatuurlager FAG 694-2Z>N, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:694-2Z-HLC
FAG:694-2Z>N
Rubix:03026295
Fabrikant:3029852550000
EAN:4064328618169

Productdetails : FAG 694-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 69..-2Z, enkelrijig, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 694 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
