Miniatuurlager SKF 607, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:607
Rubix:03046922
Fabrikant:41078
EAN:7316577662538
SKF 607 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 607 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,3 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60
Grenstoerental53000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2340 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden