Miniatuurlager SKF 619/3-2Z, Buitendiameter: 8 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:619/3-2Z
Rubix:03471478
Fabrikant:41713
EAN:7316570446210

Productdetails : SKF 619/3-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x8x8 mm |
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | 619 |
| Gewicht | 0,8 g |
| Grenstoerental | 75000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 225 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,04 excl. BTW
/ stuk
€ 12,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen