Miniatuurlager FAG S608-2Z>N, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S608-2Z-HLC
FAG:S608-2Z>N
Rubix:A0543249
Fabrikant:3014311080000
EAN:4064328467521

Productdetails : FAG S 608-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 608 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,05 excl. BTW
/ stuk
€ 14,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
