Miniatuurlager FAG 695-2RSR-HLC, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:695-2RSR-HLC
Rubix:A0543231
Fabrikant:0555196870000
EAN:4012802649420

Productdetails : FAG 619/5-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,31 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 692rsr |
| Dikte | 4 mm |
| Gewicht | 2,06 g |
| Grenstoerental | 36500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 420 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1070 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,08 excl. BTW
/ stuk
€ 13,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen