Miniatuurlager FAG 626-2Z-HLN, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Groefkogellager 62..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:626-2Z-HLN
Rubix:03016534
Fabrikant:0622519450000
EAN:4012802406009

Productdetails : FAG 626-2Z/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, spleetafdichtingen aan beide zijden
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-2z |
| Nauwkeurigheid | not specified |
| Grenstoerental | 45000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1053 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2614 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,94 excl. BTW
/ stuk
€ 8,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden