Miniatuurlager FAG 625-Z-HLN, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:625-Z-HLA
FAG:625-Z-HLN
Rubix:03023656
Fabrikant:0639341590000
EAN:4064327025838

Productdetails : FAG 625 Z/HLA KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers 62...-Z, eenrijig, leidschijf, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 625 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
