Miniatuurlager FAG 608-HLN-C3, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:608-C3
FAG:608-HLN-C3
Rubix:A0692671
Fabrikant:0629441850030
EAN:4064327110916

Documenten
Productdetails : FAG 608 HLN/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60, eenrijig, plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 60 |
| Grenstoerental | 47000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1368 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3297 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen