Miniatuurlager SKF 608-2RSLTN9/C3VT162F4, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:608-2RSLTN9/C3VT162F4
Rubix:03801366
Fabrikant:195282
EAN:7316572175217



Productdetails : SKF 608-2RSL/TN9/C3/VT162F4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,4 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Serie | 60 |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3450 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
