Miniatuurlager PTN S693-2Z, Buitendiameter: 8 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 3 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S693-2Z
Rubix:A0718359
Fabrikant:898087
EAN:3660338514302




Documenten
Productdetails : PTN S 693-2Z KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,6 g |
| Grenstoerental | 64000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 143 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 475 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 326,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen