Miniatuurlager FAG MR117-2Z-HLC, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MR117-2Z-HLC
Rubix:03026460
Fabrikant:0725548000000
EAN:4054363036493

Productdetails : FAG MR 117-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,71 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | mf..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,69 excl. BTW
/ stuk
€ 23,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
