Miniatuurlager FAG S686>N, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S686-HLC
FAG:S686>N
Rubix:A0543186
Fabrikant:3024831100000
EAN:4064328470620

Productdetails : FAG S 686 KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S68, corrosiebestendige materialen, enkele rij, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s68 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
