Miniatuurlager FAG 625-CO7, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:625-HLC
FAG:625-CO7
Rubix:03018306
Fabrikant:0957441340000
EAN:4054372941016
FAG 625 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 625 KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager is open, wat betekent dat het niet is voorzien van afdichtingen. Het is voorzien van een plaatstalen kooi en heeft een enkelrijige kogellageropstelling, wat een hoge radiale belasting en een hoge rotatiesnelheid mogelijk maakt.

Afdichting:
Dit groefkogellager is open, zonder afdichting, en dient te worden gebruikt in omgevingen met een laag risico op verontreiniging. Het is aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te garanderen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Hoge radiale belastingscapaciteit
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Open ontwerp dat goede warmteafvoer mogelijk maakt
- Duurzaam en betrouwbaar

Toepassingen

Dit enkelrijige groefkogellager biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Het is bijzonder geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden, waardoor het een optimale keuze is voor toepassingen die superieure prestaties en verhoogde betrouwbaarheid vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental63000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r671 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1735 N
€ 5,96 excl. BTW
/ stuk
€ 7,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen