Miniatuurlager Timken 608-ZZ, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:608-ZZ
Rubix:03329272
Fabrikant:100314700
EAN:0053893771120
TIMKEN 608-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 608-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische groef kogellagers leveren betrouwbare prestaties in een breed scala aan toepassingen en omstandigheden

Sterke punten

Micro-afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-genormeerde verwisselbare afmetingen
Elektromotorkwaliteit (Electric Motor Quality, EMQ)
Minimale grootte-prestatieverhouding voor ultracompacte toepassingen
Afdichting(en) zorgt(/zorgen) voor enige bescherming tegen vervuiling en behoud van smeermiddel
Gebruikt voor toepassingen die gepaard gaan met hoge snelheden, bijv. elektromotoren

Toepassingen

Van elektrische motoren tot landbouwwerktuigen tot voedselverwerkende apparatuur, we maken Timken kogellagers voor gebruik in een breed scala van toepassingen en omstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht verpakking12,2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie600 series (miniature / extra-small deep groove ball bearings)
Dikte7 mm
Gewicht11 g
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental39000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3300 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 138,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 166,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen