Miniatuurlager PTN 626, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:626
Rubix:A0718472
Fabrikant:897997
EAN:3660338513404




Documenten
Productdetails : PTN 626 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | chroomstaal |
| Gewicht | 8 g |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 840 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2260 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 11,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
