Miniatuurlager FAG R4-2RSR-HLC, Buitendiameter: 15.875 mm | Breedte: 4.978 mm | Binnendiameter: 6.35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:R4-2RSR-HLC
Rubix:A0543174
Fabrikant:0554800980000
EAN:4054364065348


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
Productdetails : FAG R 4-2RSR /HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,2 g |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | r4..-2rsr |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen