Miniatuurlager NTN 628LLU/2AS, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 627LLUC3/1K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:628LLU/2AS
Rubix:A0485535
EAN:4547359011104



Documenten
Productdetails : NTN 628 LLU/2AS KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x8 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 620 |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1590 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4450 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,76 excl. BTW
/ stuk
€ 6,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen