Miniatuurlager FAG 6218-2RSR-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellager 62..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6218-2RSR-C3
Rubix:03180021
Fabrikant:0167215190030
EAN:4026677049483
FAG 6218-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6218-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2RSR, afmetingen conform DIN 625-1, afdichtingslip aan beide zijden
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2210 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie62..-2rsr
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental2380 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 214,91 excl. BTW
/ stuk
€ 260,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen