Miniatuurlager FAG 698>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:698-HLC
FAG:698>N
Rubix:A0543251
Fabrikant:0976763300000
EAN:4064328376687

Productdetails : FAG 698 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 69, enkele rij, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 698 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,52 excl. BTW
/ stuk
€ 12,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
