Miniatuurlager SKF W 604-2RS1/W64, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 604-2RS1/W64
Rubix:03802412
Fabrikant:164412
EAN:07316571848037
SKF W 604-2RS1/W64 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 604-2RS1/W64 KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2,1 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerroestvrij staal
Seriew
Nauwkeurigheidnot specified
Afwerkinginox
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 62,52 excl. BTW
/ stuk
€ 75,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen