Miniatuurlager FAG 623-2Z-CO7, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 3 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:623-2Z-CO7
Rubix:03018590
Fabrikant:0959065760000
EAN:4054372941115
FAG 623-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter3 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 623-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


De miniatuurkogellagers van FAG zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van het merk FAG is ontworpen om een soepele en nauwkeurige rotatie te garanderen. Dit model is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat bijdraagt aan zijn robuustheid en duurzaamheid. De twee geïntegreerde metalen afdekplaten bieden extra bescherming tegen externe verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Dit groefkogellager biedt weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen en minimaliseert tegelijkertijd interne wrijving.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager wordt verminderd door de aanwezigheid van metalen plaatjes die de interne componenten beschermen tegen verontreinigingen zoals vuildeeltjes of spatwater. Dit verlengt de levensduur van het product en vermindert de noodzaak van onderhoudswerkzaamheden. Het wordt echter aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
Dit FAG-kogellager is voorzien van metalen plaatjes, die uitstekende bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. Deze afdekplaatjes beschermen de kogels en de loopbanen tegen verontreinigingen zoals vuildeeltjes of spatwater.

Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige groefkogellager van FAG heeft een compacte constructie die installatie in diverse omgevingen mogelijk maakt. Dankzij de metalen beschermplaatjes biedt dit lager effectieve bescherming tegen verontreinigingen, waardoor het onderhoudsinterval wordt verlengd. De kooi van plaatstaal zorgt voor een verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen, wat de betrouwbaarheid op lange termijn waarborgt. Dit kogellager is ook bekend om zijn vermogen om bij hoge snelheden te werken met een minimale geluids- en warmteproductie, wat het ideaal maakt voor high-performance machines.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt met name gebruikt in kleine reductoren, huishoudelijke apparaten en autocomponenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental81000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r226 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr641 N
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden