Miniatuurlager FAG 697>N, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:697>N
Rubix:A0282333
Fabrikant:3029942890000
EAN:4064328618251

Productdetails : FAG 697 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 69, enkele rij, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 697 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
