Miniatuurlager FAG S604-HLC, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S604-HLC
Rubix:A0543193
Fabrikant:0576679930000
EAN:4012802603859

Productdetails : FAG S 604 HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60, corrosiebestendig materiaal, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s60 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
| Grenstoerental | 69000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 670 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen