Miniatuurlager SKF W 608-2RS1/W64F, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 608-2RS1/W64F
Rubix:03802417
Fabrikant:246376
EAN:07316572681251
SKF W 608-2RS1/W64F KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 608-2RS1/W64F KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerroestvrij staal
Seriew
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Afwerkinginox
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 70,51 excl. BTW
/ stuk
€ 85,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen