Miniatuurlager SKF 618/6, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 6 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:618/6
Rubix:03040012
Fabrikant:618/6
EAN:7316577121592
SKF 618/6 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 618/6 KOGELLAGER EENRIJIG


Stijve eenrijige kogellagers zonder afdichting
Stijve kogellagers zijn geschikt voor vele toepassingen. Ze zijn geschikt voor hoge snelheden, zijn bestand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Starre kogellagers zijn de meest gebruikte lagers. Daarom biedt SKF vele modellen, types en afmetingen aan.

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Weinig wrijving
- Hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte3,5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie618
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden