Miniatuurlager FAG 684-HLC, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 2.5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:684-HLC
Rubix:03026004
Fabrikant:0554679460000
EAN:4012802607574

Productdetails : FAG 684 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,65 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 68 ... |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen