Miniatuurlager FAG SF684-2Z-HLC, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:SF684-2Z-HLC
Rubix:A0543166
Fabrikant:0552239070000
EAN:4012802602517

Productdetails : FAG SF 684-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager SF68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, met flens, schilden, stalen plaatstalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,15 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | sf68..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 181 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 545 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,41 excl. BTW
/ stuk
€ 27,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen