Miniatuurlager FAG R6-HLC, Buitendiameter: 22.225 mm | Breedte: 7.142 mm | Binnendiameter: 9.525 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:R6-HLC
Rubix:A0543172
Fabrikant:0552363160000
EAN:4012802891911


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 22,225 mm |
| Breedte | 7,142 mm |
Productdetails : FAG R 6 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,3 g |
| Binnendiameter | 9,525 mm |
| Buitendiameter | 22,225 mm |
| Breedte | 7,142 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | r6 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,54 excl. BTW
/ stuk
€ 21,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen