Miniatuurlager FAG 687>N, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:687>N
Rubix:A0282361
Fabrikant:0976751800000
EAN:4064328218130

Productdetails : FAG 687 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 68.., enkele rij, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen