Miniatuurlager FAG 605-2Z-CO7, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:605-2Z-CO7
Rubix:03016779
Fabrikant:0955423530000
EAN:4054372801624

Productdetails : FAG 605-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellager 607 roestvrij staal afgedicht 7x19x37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 605 |
| Dikte | 5 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Grenstoerental | 45500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 889 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2340 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,31 excl. BTW
/ stuk
€ 13,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden