Miniatuurlager SKF 626-2RSH/W64, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:626-2RSH/W64
Rubix:03801993
Fabrikant:227535
EAN:07316572485316
SKF 626-2RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 626-2RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,1 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie626
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental24000 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 53,94 excl. BTW
/ stuk
€ 65,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen