Miniatuurlager SKF W 605-2Z, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 605-2Z
Rubix:03802413
Fabrikant:232295
EAN:7316572540909

Productdetails : SKF W 605-2Z KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Sterke punten
- Grotere weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Typische voordelen van eenrijige groefkogellagers
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Typische voordelen van eenrijige groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,8 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 761 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
