Miniatuurlager FAG MR95-2Z-HLC, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 5 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:MR95-2Z-HLC
Rubix:A0543175
Fabrikant:0554791110000
EAN:4047643002714
FAG MR 95-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG MR 95-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,58 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte3 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriemr..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 18,70 excl. BTW
/ stuk
€ 22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen