Miniatuurlager PTN 684, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 2.5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:684
Rubix:A0718448
Fabrikant:897999
EAN:3660338513428
PTN 684 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 684 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalchroomstaal
Gewicht0,65 g
Grenstoerental48000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r180 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr550 N
€ 229,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 277,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen