Miniatuurlager FAG 629-C-2Z>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:629-C-2Z>V
Rubix:A0543062
Fabrikant:0957696500000
EAN:4064327055750

Productdetails : FAG 629 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-c-2z |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 19 g |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen