Miniatuurlager SKF W 628/8-2Z, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 628/8-2Z
Rubix:03049377
Fabrikant:29859
EAN:7316577665546
SKF W 628/8-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 628/8-2Z KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x16x16 mm
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriew
Grenstoerental45000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr715 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 22,37 excl. BTW
/ stuk
€ 27,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden