Miniatuurlager SKF W 628/4-2Z, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 628/4-2Z
Rubix:03048818
Fabrikant:29850
EAN:7316570597240

Productdetails : SKF W 628/4-2Z KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3,5x9x9 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | w |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,69 excl. BTW
/ stuk
€ 27,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
